MAIN FILTER INC. MF0034836 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 7.75 Inch Height | CF6UDR

MAIN FILTER INC. MF0034836 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 7.75 tums höjd

Artikel: CF6UDR Modell: MF0034836
609SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.587 "
Botten OD3.268 "
Kapacitet46.77
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC521 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.75 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.587 "
Topp OD3.268 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006462 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 6.49 tums höjd | CF6QXZ MF0006462Ut-och-in2.343 "4.646 "Ut-och-in6.49 "2.343 "4.646 "76.191 018 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006985 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 7.87 tums höjd | CF6RCP MF0006985Ut-och in0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96471SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007034 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 21.45 tums höjd | CF6RDG MF0007034Ut-och in0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-1 880 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007036 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 42.91 tums höjd | CF6RDJ MF0007036Ut-och in0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.683 771 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007048 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 2.16 tums höjd | CF6RDW MF0007048Ut-och in0.331 "2.835 "Ut-och in2.16 "1.772 "2.835 "7.38290SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008341 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Buna tätning, 42.91 tums höjd | CF6RQL MF0008341Ut-och in0.559 "7.953 "Ut-och in42.91 "6.181 "7.953 "674.683 771 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024135 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 25 mikron, Buna-tätning, 10.23 tums höjd | CF6TAE MF0024135Ut-och in0.409 "4.173 "Ut-och in10.23 "2.835 "4.173 "55.08808SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0034836 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 7.75 tums höjd
609SEK /enhet