HUVUDFILTER INC. MF0060030 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6YFK DHD110D03B

MAIN FILTER INC. MF0060030 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 tums höjd

Artikel: CF6YFK Modell: MF0060030Korsreferens: DHD110D03B'
324SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
Kapacitet5.41
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC135 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd6.18
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC DHD110D03B

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0058377 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-212SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058421 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WHE D112C03A MF0058421Ut-och-in-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305283SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059452 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059498 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-381SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059687 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.89 tum höjd | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--600SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060169 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Ut-och-in-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064266 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF7BNJ RHR330D03B MF0064266Ut-och-in1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435676SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0060030 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 tums höjd
324SEK /enhet