HUVUDFILTER INC. MF0064123 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF7BLX RHR240N20V

MAIN FILTER INC. MF0064123 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height

Artikel: CF7BLX Modell: MF0064123Korsreferens: RHR240N20V'
597SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.347 "
Botten OD2.894 "
Kapacitet20.32
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC508 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD2.894 "

Produktinformation:

    • Byte av FILTREC RHR240N20V

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060036 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060175 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Ut-och-in-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060311 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Ut-och-in-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435396SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060396 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Ut-och-in-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061218 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Ut-och-in-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580232SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061234 Hydraulikfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Ut-och-in-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290200SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0061274 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-342SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0064123 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height
597SEK /enhet