MAIN FILTER INC. MF0094346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF7EBD 924465

MAIN FILTER INC. MF0094346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 tums höjd

Artikel: CF7EBD Modell: MF0094346Cross Ref: 924465 '
820SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.11 "
Botten OD4.252 "
Kapacitet29.64
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg3
filter~~POS=TRUNC741 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.76
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID3.11 "
Topp OD4.252 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER 924465

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0004429 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QHN MF0004429Ut-och-in1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435676SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026166 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.52 tums höjd | CF6THV MF0026166Ut-och-in1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145678SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026167 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.52 tums höjd | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-678SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026190 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF6TJL MF0026190Ut-och-in3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145820SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035948 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.17 tums höjd | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--581SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0035952 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 18.89 tums höjd | CF6UMN MF0035952Ut-och-in-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273916SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066901 Hydraulfilter, cellulosa, 3 mikron, Viton tätning, 9.52 tums höjd | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-678SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0094346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 tums höjd
820SEK /enhet