MAIN FILTER INC. MF0306357 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CF8AUZ

MAIN FILTER INC. MF0306357 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height

Artikel: CF8AUZ Modell: MF0306357
277SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd9.25 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0058347 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEK D110C25A MF0058347Ut-och-in-1.772 "-3.38 "251.004 "1.772 "192SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058381 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFP D111C25A MF0058381Ut-och-in-1.772 "Ut-och-in4.44 "251.004 "1.772 "187SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058503 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WKY D121C25A MF0058503Ut-och-in-2.087 "-8.22250.965 "2.087 "282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058693 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WQC D140C25A MF0058693Ut-och-in-3.071 "-4.56 "251.701 "3.071 "318SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058741 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WRF D141C25A MF0058741Ut-och-in-3.071 "-8.22251.701 "3.071 "425SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058965 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 14.76 tums höjd | CF6WXY D152C25A MF0058965Ut-och-in-3.071 "-14.76251.595 "3.071 "448SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059209 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6XDK D310C25A MF0059209Ut-och-in-1.654 "Ut-och-in3.54 "250.898 "1.654 "260SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306357 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 9.25 Inch Height
277SEK /enhet