MAIN FILTER INC. MF0310814 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Height | CF8CUX C7273

MAIN FILTER INC. MF0310814 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Height

Artikel: CF8CUX Modell: MF0310814Korsreferens: C7273'
699SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.071 "
Kapacitet48.17
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC651 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.95 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.701 "
Topp OD3.071 "

Produktinformation:

    • Ersättning FRAM C7273

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQJ MF0056924Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056925 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQK MF0056925Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057058 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVJ MF0057058Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057059 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVK MF0057059Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058201 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058211 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058221 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 16.575 tum höjd | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-1 070 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0310814 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 12.95 Inch Height
699SEK /enhet