HUVUDFILTER INC. MF0319613 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 8.14 tums höjd | CF8EKQ H83008020BNV

MAIN FILTER INC. MF0319613 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Height

Artikel: CF8EKQ Modell: MF0319613Cross Ref: H83008020BNV '
1 296 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID4.154 "
Botten OD5.984 "
Kapacitet121.10
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC1349 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.14 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID4.154 "
Topp OD5.984 "

Produktinformation:

    • Repalement HYDAC/HYCON H83008020BNV

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdmikronTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0006157 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 18.465 tums höjd | CF6QPX MF0006157Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in18.465 "251.63 "3.937 "2 799 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057054 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVE MF0057054Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "251.63 "3.937 "2 016 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057055 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVF MF0057055Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "2 016 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058205 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058215 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058225 Hydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 16.575 tums höjd | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "1 070 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058341 Växlingshydraulfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 3.94 tums höjd | CF6WEG D108G25B MF0058341Ut-och-in-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "635SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0319613 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 8.14 Inch Height
1 296 kr /enhet