MAIN FILTER INC. MF0334665 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 14.76 Inch Height | CF8FVM

MAIN FILTER INC. MF0334665 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, tätning, 14.76 tum höjd

Artikel: CF8FVM Modell: MF0334665
827SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.559 "
Botten OD3.898 "
filtermediaTrådnät
Filterbetyg60
Höjd14.76
Topp -ID2.559 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Repalement MP FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten -IDBotten ODHöjdTråd storlekTopp -IDTopp ODDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060982 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.709 tums höjd | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-820SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062077 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 4.173 tums höjd | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15287SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062089 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-383SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062116 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 7.874 tums höjd | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-484SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062122 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.236 tums höjd | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-540SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062151 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.709 tums höjd | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-820SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065689 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 8.26 tums höjd | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-543SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0334665 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, tätning, 14.76 tum höjd
827SEK /enhet