MAIN FILTER INC. MF0343270 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 20 Micron, Viton Seal, 3.58 Inch Height | CF8KZF

MAIN FILTER INC. MF0343270 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.58 tum höjd

Artikel: CF8KZF Modell: MF0343270
1 340 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
filtermediaRostfritt stålfiber
Filterbetyg20
Höjd3.58 "
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Återkallelse SEPARATION TECHNOLOGIES

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODKapacitetfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007741 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.66 tums höjd | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "1 183 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007746 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "1 340 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007751 Hydraulfilter, Fiber av rostfritt stål, 20 mikron, Viton tätning, 6.22 tums höjd | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 kvm Tum6.22 "0.87 "1.752 "1 874 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007756 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 5.079 tum höjd | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 kvm Tum5.079 "1.346 "2.362 "2 545 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007762 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 kvm Tum7.4 "1.347 "2.362 "3 329 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007768 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 7.12 tums höjd | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 kvm Tum7.12 "1.898 "3.032 "3 482 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007774 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 13.81 tum höjd | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "6 322 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343270 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 20 mikron, Viton tätning, 3.58 tum höjd
1 340 kr /enhet