MAIN FILTER INC. MF0356023 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Seal, 1.96 Inch Height | CF8LZZ

MAIN FILTER INC. MF0356023 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 1.96 tums höjd

Artikel: CF8LZZ Modell: MF0356023
388SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.024 "
Botten OD1.732 "
filtermediaGlas
Filterbetyg5
Höjd1.96 "
Topp -ID0.787 "
Topp OD1.732 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODKapacitetfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0034367 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.07 tums höjd | CF6TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 kvm Tum5.07-2.087 "609SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034457 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, höjd 3.62 tum | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 kvm Tum3.62 "1.004 "2.087 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0168386 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 5.07 tums höjd | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 kvm Tum5.07 "-2.087 "609SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0183269 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 3.62 tums höjd | CF7MMH 306380 MF01832691.299 "2.087 "9.59102 kvm Tum3.62 "1.004 "2.087 "433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0183279 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, tätning, 8.74 tums höjd | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "707SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0183280 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 8.74 tums höjd | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "707SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0356013 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, tätning, 1.96 tums höjd | CF8LZV 118H6LLP MF03560131.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "388SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356023 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Tätning, 1.96 tums höjd
388SEK /enhet