HUVUDFILTER INC. MF0414810 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF9CNU XH01324

MAIN FILTER INC. MF0414810 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 40 mikron, Viton -tätning, 8.22 tum höjd

Artikel: CF9CNU Modell: MF0414810Cross Ref: XH01324 '
582SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.772 "
Kracktryck305 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg40
filter~~POS=TRUNC156 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.22
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.772 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER-X XH01324

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007005 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.89 tum höjd | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 kvm Tum3.89 "1.26 "2.898 "701SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007007 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 9.13 tums höjd | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "1 060 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008301 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 2.08 tums höjd | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "801SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008459 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 kvm Tum4.09 "0.81 "1.79 "369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008485 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 kvm Tum3.7 "0.965 "2.087 "625SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008655 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 40 mikron kapacitet, Viton tätning, 2.08 tum höjd | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "801SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008656 Växlingshydraulfilter, trådnät, 40 mikron, Viton tätning, 1.29 tums höjd | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 kvm Tum1.290.717 "1.693 "648SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0414810 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 40 mikron, Viton -tätning, 8.22 tum höjd
582SEK /enhet