MAIN FILTER INC. MF0417141 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CF9FRY P171712

MAIN FILTER INC. MF0417141 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton -tätning, 7.04 tum höjd

Artikel: CF9FRY Modell: MF0417141Cross Ref: P171712 '
444SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.654 "
Kracktryck363 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg60
filter~~POS=TRUNC131 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.04
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.898 "
Topp OD1.654 "

Produktinformation:

    • Repalement DONALDSON/FBO/DCI P171712

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006203 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 kvm Tum369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006789 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 kvm Tum538SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007596 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum780SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007674 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 4.76 tums höjd | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---436SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008142 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 5.74 tums höjd | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---1 459 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0008418 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 kvm Tum353SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025885 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, Viton tätning, 6.61 tums höjd | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---992SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0417141 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 60 mikron, Viton -tätning, 7.04 tum höjd
444SEK /enhet