MAIN FILTER INC. MF0423885 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 10.709 Inch Height | CF9QNZ

MAIN FILTER INC. MF0423885 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.709 tum höjd

Artikel: CF9QNZ Modell: MF0423885
799SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD5.906 "
Dölj tryck15
Kracktryck15 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC418 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet83 GPM
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd10.709 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tråd storlek3mm
Topp OD5.906 "

Produktinformation:

    • Repalements SOFIMA HYDRAULICS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten -IDBotten ODHöjdTrådTråd storlekTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0062075 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 4.173 tums höjd | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "274SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062087 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "345SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062120 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 10.236 tum höjd | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "490SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065642 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 2.75 tums höjd | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "249SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065686 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron kapacitet, tätning, 8.26 tums höjd | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "489SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065697 Växlingshydraulfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 5.51 tums höjd | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "645SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065708 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 125 mikron, tätning, 9.84 tums höjd | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "819SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0423885 Hydrauliskt filter, trådnät, 125 mikron, tätning, 10.709 tum höjd
799SEK /enhet