HUVUDFILTER INC. MF0426048 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 38.58 tum höjd | CF9ULA 39QS5V

MAIN FILTER INC. MF0426048 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 38.58 Inch Height

Artikel: CF9ULA Modell: MF0426048Korsreferens: 39QS5V'
3 593 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID4.154 "
Botten OD5.984 "
Kapacitet485.44
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg1
filter~~POS=TRUNC6560 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd38.58
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron1
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID4.154 "
Topp OD5.984 "

Produktinformation:

    • Ersättning SCHROEDER 39QS5V

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0058197 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058383 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058385 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.48 tums höjd | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058427 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----392SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058429 Hydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 8.26 tums höjd | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----983SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058469 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.56 tums höjd | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058541 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 12.95 tums höjd | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tum460SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426048 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron, Viton Seal, 38.58 Inch Height
3 593 kr /enhet