MAIN FILTER INC. MF0489810 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height | CG2ETW

MAIN FILTER INC. MF0489810 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height

Artikel: CG2ETW Modell: MF0489810
723SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.386 "
Dölj tryck305
Kracktryck305 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd16.81 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.949 "
Topp OD3.386 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0005334 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005999 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI819SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006011 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---553SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006015 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 5.079 tum höjd | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI838SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006019 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 6.81 tums höjd | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI1 113 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006031 Växlingshydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006052 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.89 tum höjd | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI457SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0489810 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 16.81 Inch Height
723SEK /enhet