Kapacitet: 400 Ibs , Ränndjup: 35 7 / 8 " , Rännvidd: 34 3 / 4 " , Färg: Blå, gul , HP: 2 hk , Inkluderar: (2) Glasfyllda nylonsvängbara hjul 8" x 2", (2) Glasfyllda styva nylonhjul 8" x 2", och (2) justerbara golvlås , Material: Stål , Max. Rotationsgrad: 45 grader , Antal batterier: 1 , Antal lås: 2 , Fas: 1 , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 34 3 / 4 " , Nätsladds längd: 8 ft. , Hjuldia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 2" , Bredd: 46 " , Fungerar med papperskorgar med en höjd mellan: 27 "till 50" , Fungerar med papperskorgar med en längd mellan: 20 1/2 "till 35 7/8" , Fungerar med papperskorgar med en bredd mellan: 17 1/2 "till 34 3/4"