MAIN FILTER INC. MF0506140 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height | CG2JYH SH87210

MAIN FILTER INC. MF0506140 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height

Artikel: CG2JYH Modell: MF0506140Cross Ref: SH87210 '
391SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.087 "
filtermediaGlas
Höjd4.56 "
mikron1
TätningstypViton
Topp -ID0.965 "
Topp OD2.087 "

Produktinformation:

    • Repalement HIFI SH87210

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006129 Växlingshydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 9.05 tums höjd | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----1 575 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0033702 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, höjd 4.48 tum | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----766SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056363 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056364 Hydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.77 tums höjd | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056642 Hydraulikfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tums höjd | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056643 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 16.88 tum höjd | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----917SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056709 Växlingshydraulfilter, glas, 1 mikron, Viton tätning, 4.44 tums höjd | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----299SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0506140 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.56 Inch Height
391SEK /enhet