MAIN FILTER INC. MF0572270 Transmission Filter Kit, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CG2NFA PT9415MPGKIT

MAIN FILTER INC. MF0572270 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tums höjd

Artikel: CG2NFA Modell: MF0572270Korsreferens: PT9415MPGKIT'
899SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltersats
Botten OD3.208 "
Dölj tryck101
Kracktryck101 PSI
filtermediaGlas
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.98 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.54 "
Topp OD3.208 "

Produktinformation:

    • Ersättning BALDWIN PT9415MPGKIT

Produktvarianter

ProduktModellBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0007393 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 4.21 tums höjd | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "711SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0036830 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "899SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066120 Överföringsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 4.21 tum höjd | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "711SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066121 Överföringsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tum höjd | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "899SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077790 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tums höjd | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "899SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077791 Överföringsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 4.21 tum höjd | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "711SEK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0130310 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton -tätning, 4.21 tum höjd | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "711SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572270 Transmissionsfiltersats, glas, 25 mikron, Viton tätning, 5.98 tums höjd
899SEK /enhet