HUVUDFILTER INC. MF0572510 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CG2NHF

MAIN FILTER INC. MF0572510 Hydrauliskt filter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd

Artikel: CG2NHF Modell: MF0572510
498SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.03 "
Botten OD3.9 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC289 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.27 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.03 "
Topp OD3.9 "

Produktinformation:

    • Repalement MP FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0008572 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 4.88 tum höjd | CF6RTP MF00085722.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "487SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0187847 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF7NAK 448273 MF01878472.992 "5.118 "145 PSI580 kvm Tum9.84 "2.992 "5.118 "1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193231 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 4.88 tum höjd | CF7NDY MF01932312.03 "3.9 "--4.88 "2.03 "3.9 "487SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357478 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 2.72 tums höjd | CF8MGJ MF03574780.96 "2.05 "--2.72 "1.08 "2.05 "240SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357484 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 3.35 tums höjd | CF8MGN MF03574841.38 "2.76 "145 PSI75 kvm Tum3.35 "1.38 "2.76 "369SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357490 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF8MGU MF03574901.378 "2.756 "145 PSI148 kvm Tum5.11 "1.378 "2.756 "391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0357498 Hydraulfilter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd | CF8MHA MF03574982.03 "3.9 "145 PSI289 kvm Tum8.27 "2.03 "3.9 "498SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572510 Hydrauliskt filter, trådnät, 250 mikron, Viton tätning, 8.27 tum höjd
498SEK /enhet