MAIN FILTER INC. MF0572514 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CG2NHK

MAIN FILTER INC. MF0572514 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Height

Artikel: CG2NHK Modell: MF0572514
426SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.03 "
Botten OD3.9 "
Kapacitet23.12
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC578 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd8.27 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.03 "
Topp OD3.9 "

Produktinformation:

    • Repalement MP FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0004258 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 8.27 tums höjd | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI426SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004330 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.62 tums höjd | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI228SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004353 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 6.71 tums höjd | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI573SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004419 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 4.05 tums höjd | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI575SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004427 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 7.99 tums höjd | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI496SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004430 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI647SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004433 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI1 181 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572514 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Height
426SEK /enhet