A B Aluminium vägglucka nr: 4C559 , Lagertyp: Boll , Flänsdjup: 1-7 / 8 " , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Hz: 60 , Innerdia.: 20-1 / 2 " , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1750 , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 3 , Utanför Dia.: 24-1 / 4 " , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Aluminium , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 23 , Typ: Direktkörning, farligt läge
Farlig plats Avgasfläktar, explosionssäkert, 20 tum
Dayton farliga avgasfläktar används för att ta bort skadliga gaser, damm och brandfarliga och explosiva ångor. De har gnistbeständiga aluminiumpropellrar och 20 tums galvaniserade ramar. Dessa explosionssäkra fläktar är utrustade med farliga kullager och CSA-certifierade motorer för effektiv prestanda och förstansade monteringshål för enkel installation. Välj bland ett brett utbud av avgasfläktar, tillgängliga i 1 och 3 fas varianter.
Raptor Supplies erbjuder också 24 tum explosionssäkra fläktar.