MAIN FILTER INC. MF0585286 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 20.47 Inch Height | CG2VDK

MAIN FILTER INC. MF0585286 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 20.47 Inch Height

Artikel: CG2VDK Modell: MF0585286
1 057 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.409 "
Botten OD4.173 "
filtermediaGlas
Höjd20.47 "
mikron3
Tätningstypbra
Topp -ID2.835 "
Topp OD4.173 "

Produktinformation:

    • Repalement FINN FILTER

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0006510 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Buna-tätning, 7.87 tums höjd | CF6QYY MF0006510Ut-och in0.331 "2.835 "Ut-och in7.87 "1.772 "2.835 "23.04511SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007035 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 21.45 tums höjd | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-1 841 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007044 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 4.13 tums höjd | CF6RDR MF0007044Ut-och in0.331 "2.835 "Ut-och in4.13 "1.772 "2.835 "11.93411SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007049 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 2.16 tums höjd | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-338SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007270 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna-tätning, 18.89 tums höjd | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-1 342 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007515 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 24.02 tums höjd | CF6RJV MF0007515Ut-och-in3.996 "5.61 "Ut-och-in24.02 "3.996 "5.61 "267.502 077 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024114 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Buna tätning, 10.23 tums höjd | CF6RZX MF0024114Ut-och in0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39862SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585286 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 20.47 Inch Height
1 057 kr /enhet