HUVUDFILTER INC. MF0585821 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 16.142 tums höjd | CG2VQG 0270R010MM

MAIN FILTER INC. MF0585821 Hydrauliskt filter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 16.142 tum höjd

Artikel: CG2VQG Modell: MF0585821Korsref.: 0270R010MM'
1 543 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.591 "
Botten OD3.681 "
Kracktryck290 PSI
filtermediapolyester
Filterbetyg10
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd16.142
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD3.72 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 0270R010MM

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODKracktryckHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0615397 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VKX RE022N10V MF06153971.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615450 Växlingshydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tum höjd | CG3VLE 0075R010PHCV MF06154501.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615478 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VLJ RE022N10B MF06154781.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0615482 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 5.67 tums höjd | CG3VLK 0075R010PHC MF06154821.35 "2.36 "-5.67 "-2.36 "663SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0617439 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 8.661 tum höjd | CG3WTT SH74204SP MF06174391.579 "3.465 "-8.661 "1.579 "3.465 "763SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0617440 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 8.661 tum höjd | CG3WTU SH74204SPV MF06174401.579 "3.465 "-8.6611.579 "3.465 "763SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0617469 Hydraulfilter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 12.91 tums höjd | CG3WUE WX461 MF06174691.58 "3.46 "435 PSI12.911.58 "3.46 "1 069 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585821 Hydrauliskt filter, polyester, 10 mikron, Viton tätning, 16.142 tum höjd
1 543 kr /enhet