Klassificering av elektrisk utrustning: Generell mening , Aktiveringsmetod för öga/ansikte: Dra locket framåt , Ögon-/ansiktstvättskål Djup: 8" , Ögon-/ansiktstvättskål Finish: Akrylkapslad , Ögon-/ansiktstvättskål bredd: 9.5 " , Ögontvättfinish: Förkromad , Ögontvätt material: Mässing , Flödeshastighet: 30 gpm , Betyg: Klass 316L , klass för farliga platser: Klass 1 division 2, gasgrupper C & D, temperaturkod T3 , Höjd utan tecken: 67.3 " , Inloppstyp: NPT , Max. Arbetstryck: 79 psi , Min. Arbetstryck: 43 psi , Monteringstyp: Bärbar , Manöverventilmaterial: Rostfritt stål , Fas: 1 , Rörmaterial: Rostfritt stål , Duschaktiveringsmetod: Handspak , Duschventil Material: Rostfritt stål , Tvättskålens finish: Akrylkapslad , Tvättskål Material: ABS , Vattenflöde öga/ansikte: 3 gpm , Vattenflöde dusch/kropp: 20 gpm