MAIN FILTER INC. MF0593602 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CG3CXD 1300R003BN4HCVB6

MAIN FILTER INC. MF0593602 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height

Artikel: CG3CXD Modell: MF0593602Korsreferens: 1300R003BN4HCVB6'
2 494 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.799 "
Botten OD5.65 "
Kapacitet176.43
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC2384 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd19.01 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD5.65 "

Produktinformation:

    • Byte av HYDAC/HYCON 1300R003BN4HCVB6

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0025808 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.291 tum höjd | CF6TEM MF0025808Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "75.182 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057046 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 18.465 tums höjd | CF6VVA MF0057046Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in18.465 "1.63 "3.937 "85.472 822 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057047 Växlingshydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 18.465 tums höjd | CF6VVB MF0057047Ut-och-in1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.472 822 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057056 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.291 tum höjd | CF6VVG MF0057056Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "75.182 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057057 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVH MF0057057Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.182 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058199 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058209 Hydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-902SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593602 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 19.01 Inch Height
2 494 kr /enhet