HUVUDFILTER INC. MF0596215 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 15.74 tums höjd | CG3EMJ NR630E06V

MAIN FILTER INC. MF0596215 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 15.74 Inch Height

Artikel: CG3EMJ Modell: MF0596215Korsreferens: NR630E06V'
3 093 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.791 "
Botten OD5.079 "
Kapacitet193.90
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg5
filter~~POS=TRUNC2069 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd15.74
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID2.791 "
Topp OD5.079 "

Produktinformation:

    • Byte STAUFF NR630E06V

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQJ MF0056924Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056925 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQK MF0056925Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057058 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVJ MF0057058Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057059 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVK MF0057059Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058201 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058211 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058221 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 16.575 tum höjd | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-1 070 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596215 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 15.74 Inch Height
3 093 kr /enhet