HUVUDFILTER INC. MF0597609 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 2.61 tums höjd | CG3FWV D28B06GAV

MAIN FILTER INC. MF0597609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 2.61 Inch Height

Artikel: CG3FWV Modell: MF0597609Korsreferens: D28B06GAV'
396SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.177 "
filtermediaGlas
Filterbetyg5
Höjd2.61
TätningstypViton
Topp -ID0.748 "
Topp OD2.177 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX D28B06GAV

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0056924 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQJ MF0056924Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0056925 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VQK MF0056925Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057058 Hydraulikfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVJ MF0057058Ut-och-in1.63 "3.937 "Ut-och-in9.291 "1.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0057059 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 9.291 tums höjd | CF6VVK MF0057059Ut-och-in1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.202 054 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058201 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 7.953 tums höjd | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-699SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058211 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 12.677 tums höjd | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-902SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058221 Växlingshydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 16.575 tum höjd | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-1 070 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0597609 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 2.61 Inch Height
396SEK /enhet