HUVUDFILTER INC. MF0599544 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 8.97 tums höjd | CG3HKK F10C60B8T

MAIN FILTER INC. MF0599544 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Tätning, 8.97 tums höjd

Artikel: CG3HKK Modell: MF0599544Korsreferens: F10C60B8T'
1 820 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.898 "
filtermediaTrådnät
Höjd8.97 "
mikron60
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX F10C60B8T

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten -IDBotten ODHöjdTråd storlekTopp -IDTopp ODDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060982 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.709 tums höjd | CF6ZHJ FS143N8T60 MF0060982--5.906 "10.709 "--5.906 "-820SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062077 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 4.173 tums höjd | CF6ZYX FS111B3T60 MF00620775.5 gpm-1.811 "4.173 "--1.811 "15287SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062089 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 5.472 tums höjd | CF6ZZG FS121B5T60 MF0062089--2.52 "5.472 "--2.52 "-383SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062116 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 7.874 tums höjd | CF7AAB FS133B7T60 MF006211630 gpm-3.386 "7.8741.5 "-3.386 "-484SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062122 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.236 tums höjd | CF7AAG FS134B8T60 MF0062122--3.386 "10.236 "--3.386 "-540SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062151 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 60 mikron kapacitet, tätning, 10.709 tums höjd | CF7ABD FS143N10T60 MF0062151--5.906 "10.709 "--5.906 "-820SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065689 Växlingshydraulfilter, trådnät, 60 mikron, tätning, 8.26 tums höjd | CF7CAF S141T60 MF0065689-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-543SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599544 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Tätning, 8.97 tums höjd
1 820 kr /enhet