MARATHON MOTORS 184THTS8056 Vector Motor 3-fas 5hk 230 / 460v | AF8KFW 26VT67 / Y989

MARATHON MOTORS 184THTS8056 Vector Motor 3-fas 5hk 230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AF8KFW Modell: 184THTS8056Korsref: 26VT67 / Y989

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
BasStel
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppEpact
Encoder accepterasJa
Encoderaxel1-1/8" x 1-5/16"
FinishBlå emalj
Ram184TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare13.4/6.7
HP5
Hz60
isolering klassF
IsolationsfunktionKlass F
Max. Arbetsfrekvens120 Hz
Max. Hastighet5400 RPM
Motorapplikationkranar
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
Varvtal på typskylten1750
NEMA-designA
Nominell effektivitet88.5%
Total längd25 9 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.625 "
Hastighetsområde2000: 1 CT
Termisk skyddT-stat
Vridmoment25 lb.-ft.
Spänning230/460
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.45
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdEffektivitetsgruppRamAxel Dia.SkaftlängdVridmomentFulllastförstärkareHPPris
MARATHON MOTORS 143THTN8036 Vector Motor 3-fas 1hk 230 / 460v | AF8KFT 26VT64 / Y986 143THTN803617 "Premium143TC7 / 8 "2.125 "6 lb.-ft.3.0/1.5136 600 kr
MARATHON MOTORS 145THTN8043 Vector Motor 3-phase 2 Hp 230 / 460v | AF8KFU 26VT65 / Y987 145THTN804318 "Epact145TC7 / 8 "2.125 "10 lb.-ft.6.0/3.0240 635 kr
MARATHON MOTORS 182THTS8048 Vector Motor 3-fas 3hk 230 / 460v | AF8KFV 26VT66 / Y988 182THTS804819 11 / 16 "Epact182TC1.125 "2.625 "15 lb.-ft.8.2/4.1346 832 kr
MARATHON MOTORS 213THTS8071 Vector Motor 3-phase 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KFX 26VT68 / Y990 213THTS807127 9 / 16 "Epact213TC1.375 "3.125 "35 lb.-ft.21.0/10.57.570 530 kr
MARATHON MOTORS 215THTS8071 Vector Motor 3-fas 10hk 230 / 460v | AF8KFY 26VT69 / Y991 215THTS807128 13 / 16 "Epact215TC1.375 "3.125 "50 lb.-ft.26.0/13.01082 596 kr
MARATHON MOTORS 254THTNA8071 Vector Motor 3-fas 15hk 230 / 460v | AF8KFZ 26VT70 / Y992 254THTNA807131.5 "Premium254TC1.625 "3.75 "75 lb.-ft.40.5/20.215105 614 kr
MARATHON MOTORS 256THTNA8071 Vector Motor 3-fas 20hk 230 / 460v | AF8KGA 26VT71 / Y993 256THTNA807135 "Premium256TC1.625 "3.75 "105 lb.-ft.52.0/26.020139 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 184THTS8056 Vector Motor 3-fas 5hk 230 / 460v
56 493 kr /enhet