MAIN FILTER INC. MF0599579 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Seal, 10.98 Inch Height | CG3HKV F15C250B10T

MAIN FILTER INC. MF0599579 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Tätning, 10.98 tums höjd

Artikel: CG3HKV Modell: MF0599579Korsreferens: F15C250B10T'
2 254 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD5.118 "
filtermediaTrådnät
Höjd10.98 "
mikron250
Topp OD5.118 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX F15C250B10T

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten -IDBotten ODHöjdTråd storlekTopp -IDTopp ODDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0060956 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 10.709 tums höjd | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-742SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062150 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 10.709 tums höjd | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-674SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065688 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 8.26 tums höjd | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-402SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065699 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 250 mikron kapacitet, tätning, 5.51 tums höjd | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-624SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065710 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 9.84 tums höjd | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-769SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065776 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 7.79 tums höjd | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-491SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065781 Växlingshydraulfilter, trådnät, 250 mikron, tätning, 7.79 tums höjd | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-523SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599579 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 250 Micron Rating, Tätning, 10.98 tums höjd
2 254 kr /enhet