Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL1213Z1 dämpad klämma, 3/4 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50Pk | AA8ZMV 1BAC1

KMC CONTROLS COL1213Z1 dämpad klämma, 3/4 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZMV Modell: COL1213Z1Korsreferens: 1BAC1

Få det Maj 16, Torsdag
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
901SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.3 / 4 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL1213Z1 dämpad klämma, 3/4 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 50pk
901SEK /packa