HUVUDFILTER INC. MF0600132 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CG3HYV R50C20C

MAIN FILTER INC. MF0600132 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height

Artikel: CG3HYV Modell: MF0600132Korsreferens: R50C20C'
408SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.5 "
Botten OD6.083 "
Kapacitet127.68
Kracktryck58 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg20
filter~~POS=TRUNC3192 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd17.99
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.5 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX R50C20C

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0306749 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 8.07 tums höjd | CF8BET MF03067493.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tum671SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0425545 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF9TUE SH60012 MF04255453.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tum408SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0425630 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 43.14 tums höjd | CF9TWB XH03168 MF04256303.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0598540 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CG3GVA D68B20LB MF05985403.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum671SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0600176 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 43.14 tums höjd | CG3HZE R52C20CP MF06001763.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0605272 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 2.24 tums höjd | CG3MKB MF06052721.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-331SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0607439 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CG3PGR MF06074393.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum671SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0600132 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height
408SEK /enhet