HUVUDFILTER INC. MF0607439 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CG3PGR

MAIN FILTER INC. MF0607439 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron betyg, Bunatätning, 8.07 tum höjd

Artikel: CG3PGR Modell: MF0607439
671SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.504 "
Botten OD5.906 "
Kapacitet56.76
Dölj tryck87
Kracktryck87 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC1419 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.07 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.504 "
Topp OD5.906 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0306749 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 8.07 tums höjd | CF8BET MF03067493.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.76-87 PSI1419 kvm Tum671SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0425545 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CF9TUE SH60012 MF04255453.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tum408SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0425630 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 43.14 tums höjd | CF9TWB XH03168 MF04256303.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0598540 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 8.07 tums höjd | CG3GVA D68B20LB MF05985403.504 "3.504 "5.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 kvm Tum671SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0600132 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna Seal, 17.99 tums höjd | CG3HYV R50C20C MF06001323.5 "3.5 "6.083 "6.083 "127.68-58 PSI3192 kvm Tum408SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0600176 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 43.14 tums höjd | CG3HZE R52C20CP MF06001763.5 "3.5 "5.992 "5.992 "----1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0605272 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Buna-tätning, 2.24 tums höjd | CG3MKB MF06052721.69 "1.69 "2.76 "2.76 "-145145 PSI-331SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0607439 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron betyg, Bunatätning, 8.07 tum höjd
671SEK /enhet