HUVUDFILTER INC. MF0601660 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 7.63 tums höjd | CG3KAM R46D150SV

MAIN FILTER INC. MF0601660 Hydrauliskt filter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 7.63 tum höjd

Artikel: CG3KAM Modell: MF0601660Korsreferens: R46D150SV'
1 058 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.898 "
Botten OD3.721 "
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC602 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.63 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp OD3.721 "

Produktinformation:

    • Ersättning WIX R46D150SV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0058781 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 8.22 tums höjd | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 kvm Tum8.221.701 "940SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0059486 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306358 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0309132 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0320352 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tum höjd | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0437195 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0437196 Hydraulfilter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 kvm Tum9.25 "1.654 "543SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601660 Hydrauliskt filter, trådnät, 150 mikron, Viton tätning, 7.63 tum höjd
1 058 kr /enhet