MAIN FILTER INC. MF0606923 Hydraulic Filter, Stainless Steel Fiber, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.58 Inch Height | CG3NVN

MAIN FILTER INC. MF0606923 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 3.58 tum höjd

Artikel: CG3NVN Modell: MF0606923
1 387 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.752 "
filtermediaRostfritt stålfiber
Höjd3.58 "
mikron3
TätningstypViton
Topp -ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktinformation:

    • Repalement NATIONELLA FILTER

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
HUVUDFILTER INC. MF0060016 Hydraulfilter, Fiber av rostfritt stål, 3 mikron, Viton-tätning, 6.22 tums höjd | CF6YEW DHD110A03B MF00600166.22 "1 908 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0060377 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF6YTR DHD60A03B MF00603773.58 "1 387 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0306506 Hydraulfilter, Fiber i rostfritt stål, 3 mikron, Viton-tätning, 6.22 tums höjd | CF8AZA MF03065066.22 "1 908 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0318317 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF8CZP 245100 MF03183173.58 "1 387 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0318604 Hydraulfilter, Fiber i rostfritt stål, 3 mikron, Viton-tätning, 3.58 tums höjd | CF8DKA 0060D003V MF03186043.58 "1 387 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0318605 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 3.58 tums höjd | CF8DKB 0060D003VV MF03186053.58 "1 387 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597650 Hydraulfilter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 6.22 tums höjd | CG3FXY D34B03AV MF05976506.22 "1 908 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0606923 Hydrauliskt filter, rostfritt stålfiber, 3 mikron, Viton tätning, 3.58 tum höjd
1 387 kr /enhet