MAIN FILTER INC. MF0615669 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CG3VNK WT772

MAIN FILTER INC. MF0615669 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton -tätning, 7.83 tum höjd

Artikel: CG3VNK Modell: MF0615669Korsreferens: WT772'
1 400 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.36 "
Kracktryck304 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC187 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.83 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.28 "
Topp OD2.36 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC WT772

Produktvarianter

ProduktModellmikronBotten -IDBotten ODTätningstypTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0034054 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Buna tätning, 20.16 tums höjd | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "-870 PSI5 708 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066269 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Bunatätning, 20.16 tums höjd | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "870870 PSI5 708 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193226 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--650SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193261 Hydraulfilter, trådnät, 125 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--1 037 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0193262 Växlingshydraulfilter, trådnät, 25 mikron, Viton tätning, 9.84 tums höjd | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--2 161 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355751 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Bunatätning, 20.16 tums höjd | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "870870 PSI5 708 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0355753 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 25 mikron, Buna-tätning, 20.16 tums höjd | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "bra3.7 "5.59 "870870 PSI5 708 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0615669 Utbyteshydrauliskt filter, trådnät, 25 mikron, Viton -tätning, 7.83 tum höjd
1 400 kr /enhet