HUVUDFILTER INC. MF0616680 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CG3WFU 510662208

MAIN FILTER INC. MF0616680 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tum höjd

Artikel: CG3WFU Modell: MF0616680Cross Ref: 510662208 '
279SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet3.58
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC90 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd3.7 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Repalement LIEBHERR 510662208

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004948 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tum554SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005104 Växlingshydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSI166 kvm Tum287SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006375 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSI90 kvm Tum279SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006564 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006791 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 33.46 tums höjd | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSI5881 kvm Tum1 820 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006920 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---433SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0009877 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSI770 kvm Tum554SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616680 Utbyteshydrauliskt filter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 3.7 tum höjd
279SEK /enhet