MAIN FILTER INC. MF0728561 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CG4EQX L7740

MAIN FILTER INC. MF0728561 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height

Artikel: CG4EQX Modell: MF0728561Korsreferens: L7740'
517SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.21 "
Kapacitet54.24
Kracktryck101 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg40
filter~~POS=TRUNC604 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd5.98 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.51 "
Topp OD3.21 "

Produktinformation:

    • Byte av KRALINATOR L7740

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTätningstypTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0012751 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Buna tätning, 5.157 tums höjd | CF6RVD MF00127515.1571.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0077411 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 40 mikron, Buna-tätning, 5.157 tums höjd | CF7DGK 57317 MF00774115.157 "1.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0111252 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 40 mikron, Buna-tätning, 5.157 tums höjd | CF7FFP 5322412002 MF01112525.157 "1.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0124224 Växlingshydraulfilter, glas, 40 mikron, Buna tätning, 5.157 tum höjd | CF7FXX 83284AA MF01242245.157 "1.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0124521 Växlingshydraulfilter, glas, 40 mikron, Buna-tätning, 5.157 tums höjd | CF7FYN 84220A MF01245215.1571.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0208487 Hydraulfilter, glas, 40 mikron, Buna tätning, 5.157 tums höjd | CF7QMW 3107499 MF02084875.1571.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0212734 Växlingshydraulikfilter, glas, 40 mikron, Buna tätning, 5.157 tums höjd | CF7QRH P545 MF02127345.1571.142 "4.016 "bra1.378 "4.016 "--421SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0728561 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height
517SEK /enhet