MAIN FILTER INC. MF0823447 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 1.34 Inch Height | CG4GVE 14500233

MAIN FILTER INC. MF0823447 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 1.34 Inch Height

Artikel: CG4GVE Modell: MF0823447Cross Ref: 14500233 '
522SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.22 "
Botten OD2.01 "
Kapacitet2.06
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC21 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd1.34 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.22 "
Topp OD2.01 "

Produktinformation:

    • Repalement VOLVO 14500233

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0062739 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 17.99 tums höjd | CF7ALV R331G10P MF00627393069 kvm Tum3.5 "6.083 "Ut-och-in-17.993.5 "6.083 "1 261 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065836 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 9.29 tums höjd | CF7CCG S4110G10 MF0065836-1.732 "3.661 "Ut-och inUt-och in9.29 "1.732 "3.661 "749SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065870 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 18.5 tums höjd | CF7CDE S4111G10 MF0065870929 kvm Tum1.732 "3.661 "Ut-och in-18.51.732 "3.661 "1 454 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065965 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 24.65 tums höjd | CF7CFM WG139 MF00659652470 kvm Tum3.35 "5.98 "Ut-och inUt-och in24.65 "3.5 "5.98 "1 675 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065983 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Buna tätning, 4.88 tums höjd | CF7CFU WG183 MF0065983283 kvm Tum-3.07 "Ut-och-in-4.88 "1.7 "3.07 "499SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066039 Växlingshydraulikfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 24.72 tums höjd | CF7CHD WG332 MF00660392343 kvm Tum1.9 "3.72 "Ut-och-in-24.721.8 "3.72 "2 123 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066114 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 10 mikron, Buna-tätning, 8.35 tums höjd | CF7CJW WG498 MF0066114203 kvm Tum0.95 "1.77 "Ut-och-inUt-och-in8.35 "0.95 "1.77 "433SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0823447 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 1.34 Inch Height
522SEK /enhet