HUVUDFILTER INC. MF0834562 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 8.89 tum höjd | CG4LDE HPQ280374L974WB

MAIN FILTER INC. MF0834562 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 Micron Rating, Buna Seal, 8.89 tums höjd

Artikel: CG4LDE Modell: MF0834562Korsreferens: HPQ280374L974WB'
1 006 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.693 "
Botten OD2.756 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC243 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd8.89 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.693 "
Topp OD2.756 "

Produktinformation:

    • Ersättning HY-PRO HPQ280374L974WB

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0007572 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 8.89 tum höjd | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 kvm Tum1 006 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007602 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum1 511 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007603 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 9.76 tums höjd | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tum1 511 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007621 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum2 260 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007622 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Bunatätning, 12.12 tums höjd | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum2 260 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024295 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 8.89 tum höjd | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 kvm Tum1 006 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029364 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Bunatätning, 9.17 tums höjd | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 422 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834562 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 Micron Rating, Buna Seal, 8.89 tums höjd
1 006 kr /enhet