HUVUDFILTER INC. MF0850051 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.8 tums höjd | CG4NWL

MAIN FILTER INC. MF0850051 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 9.8 tums höjd

Artikel: CG4NWL Modell: MF0850051
365SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.362 "
Kapacitet26.87
Kracktryck145 PSI
filtermediaGlas
Filterbetyg10
filter~~POS=TRUNC275 kvm Tum
Flöde Ut-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd9.8 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.063 "
Topp OD2.362 "

Produktinformation:

    • Återkallelse FAIREY ARLON

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006373 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum546SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006374 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tum301SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006409 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, höjd 14.68 tum | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 kvm Tum984SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006412 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 kvm Tum725SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006414 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 kvm Tum978SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006421 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 kvm Tum391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006424 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tum320SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0850051 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 9.8 tums höjd
365SEK /enhet