MAIN FILTER INC. MF0850810 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 Inch Height | CG4PRT

MAIN FILTER INC. MF0850810 Hydrauliskt filter, trådnät, 120 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd

Artikel: CG4PRT Modell: MF0850810
422SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID0.331 "
Botten OD2.835 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC123 kvm Tum
Flöde Ut-och in
FlödesriktningUt-och in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd5.9 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron120
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktinformation:

    • Återkallelse FAIREY ARLON

Produktvarianter

ProduktModellBotten -IDBotten ODfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0008370 Hydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna tätning, 18.89 tum höjd | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "1 145 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025863 Växlingshydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna tätning, 2.16 tums höjd | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 kvm Tum2.16 "1.772 "2.835 "330SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034825 Växlingshydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna-tätning, 4.13 tums höjd | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "390SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037582 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 120 mikron, Buna-tätning, 9.84 tums höjd | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 kvm Tum9.84 "6.181 "7.953 "2 329 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0037958 Hydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna tätning, 10.23 tums höjd | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "719SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0223259 Växlingshydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna-tätning, 7.87 tums höjd | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 kvm Tum7.87 "1.772 "2.835 "460SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0223260 Växlingshydraulfilter, trådnät, 120 mikron, Buna-tätning, 7.48 tums höjd | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 kvm Tum7.48 "2.835 "4.173 "554SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0850810 Hydrauliskt filter, trådnät, 120 Micron Rating, Buna Seal, 5.9 tums höjd
422SEK /enhet