HUVUDFILTER INC. MF0871093 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CG4RWP

MAIN FILTER INC. MF0871093 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd

Artikel: CG4RWP Modell: MF0871093
424SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugerat hydrauliskt filter
Botten OD5.06 "
Sprängtryck261
Kapacitet21.42
Dölj tryck72.5
Kracktryck72.5 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC536 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
Flödeshastighet40 gpm
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd6.94 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Tråd16 UNF
Tråd storlek1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktinformation:

    • Repalement CNH (CASE-NEW

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetBotten ODSprängtryckHöjdmikronTrådTråd storlekTopp ODPris
HUVUDFILTER INC. MF0300991 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0307654 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Höjd | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308496 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308497 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Höjd | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "382SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0308515 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0310364 Interchange Spin-On Filter, Cellulosa, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Höjd | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "424SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0871093 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tums höjd
424SEK /enhet