HUVUDFILTER INC. MF0899654 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 5.59 tums höjd | CG6APY PI3215PSVST10

MAIN FILTER INC. MF0899654 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 5.59 tums höjd

Artikel: CG6APY Modell: MF0899654Korsreferens: PI3215PSVST10'
934SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD3.287 "
filtermediaGlas
Höjd5.59 "
mikron10
Topp -ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktinformation:

    • Ersättning MAHLE PI3215PSVST10

Produktvarianter

ProduktModellFlödesriktningBotten -IDBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0065942 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, höjd 11.81 tum | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--456SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0065952 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 11.41 tums höjd | CF7CFC S620G10 MF0065952Ut-och in3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573608SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066046 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 15.75 tums höjd | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-867SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066099 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, höjd 4.213 tum | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-494SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0066124 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 8.15 tums höjd | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-532SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301958 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 11.41 tums höjd | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-608SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0301999 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.8 tums höjd | CF7ZUV HE884 MF0301999Ut-och in-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145365SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0899654 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 5.59 tums höjd
934SEK /enhet