Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAKITA JN1601 Nibblar av plåt 16 mätare 5.0 A 120v | AA9WJG 1GUB5

MAKITA JN1601 Plåt Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v

Finns i lager
Artikel: AA9WJG Modell: JN1601Korsreferens: 1GUB5
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
7 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnodd plåtnabbare
Förstärkare @ 120V5.0
LagerBoll & nål
Cord8-Ft. 2-kond.
Min. Klipp radie1-3/4
Inga belastningsslag / minut2200
Kapacitet i rostfritt stål18 Gauge
Stålkapacitet16 Gauge
Verktygslängd10.5 "
Verktygsvikt3.5 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Makita JN1601 är en kraftig nibbler som är idealisk för skärning av plåt med minimal distorsion. Den kan skära i mjukt stål och rostfritt stål med en tjocklek på upp till 16 respektive 18 meter.
    • Den här lätta Makita plåtnibblaren har tunn och ergonomisk karossdesign och drivs av en 5 A-motor som kan leverera upp till 2200 spm.
    • Nibblermunstycket kan rotera upp till 360 grader och har ett stort 1/4 tum slag.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAKITA JN1601 Plåt Nibbler 16 Gauge 5.0 A 120v
7 318 kr /enhet