Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In | AB9QNT 2ETK9

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In

Finns i lager
Artikel: AB9QNT Modell: DEFTKorsreferens: 2ETK9

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDroppkantfällningsverktyg
ByggLätt stål och aluminium
Hantera färgSilver
MaterialStål och aluminium
Metallmätare22
Total längd24 "
SäkerhetsspärrNej
TypHög hävstångseffekt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggHantera färgArtikelMaterialMetallmätareTotal längdTypPris
MALCO 12F fällverktyg gör böjningar med 3/8 och 1 tum | AA9PYQ 1ELJ4 12FStål-VikningsverktygStål2212 "-393SEK
MALCO ER3 Edge Roller 3-station Stor radie | AB9QNR 2ETK8 ER3Rostfritt stålGråKantrulleRostfritt stål22 till 29 Mild12.75 "3-station12 139 kr
MALCO DEFT1 Drip Edge Folding Tool Glasfiber | AH8YNL 39CE73 DEFT1--DroppkantfällningsverktygGlasfiber2218 "-1 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO DEFT Drip Edge Folding Tool 24 In
1 900 kr /enhet