Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO FBSN häftapparat av skumplatta med AB9EJW AB9EJX | AB9EJV 2CJZ6

MALCO FBSN Foamboard Häftapparat Används med AB9EJW AB9EJX

Finns i lager
Artikel: AB9EJV Modell: FBSNKorsreferens: 2CJZ6

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäftapparat av skumbräda
Kroppsfärgkrom
Body MaterialAluminium
FärgSvart / Silver
ByggAluminium
Kronbredd (in.)3/4
TullbetygLjustull
Benlängd1-1/2, 2-1/2"
Totala höjden37 "
Total längd11.25 "
KraftkällaManuell
Primär applikationFäste 3/8, 1/2 eller 5/8 "PEX-slang till 1" eller 2 "skumplattaisoleringsbas
Häftkapacitet25
HäftningstypHäftklammer med dubbelt taggbräda
TypLitet fotavtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO FBSN Foamboard Häftapparat Används med AB9EJW AB9EJX
6 956 kr /enhet