Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO SL5 Snap Lock Punch Röd 9 tum | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In

Finns i lager
Artikel: AB9QNN Modell: SL5Korsreferens: 2ETJ9
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Lock Punch
ByggFörnicklat stål
Skärlängd3 / 8 "
Skärbredd3 / 8 "
Hantera färgRed
Handtag DesignVinylhandtag
Hantera typVinylhandtag
Käftdjup3 / 8 "
Käftbredd1 / 2 "
MaterialFörnicklat stål
Metallmätare0.035 "aluminium
Total längd9"
SäkerhetsspärrNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftbreddByggSkärlängdMaterialMetallmätareTotal längdHantera färgHandtag DesignPris
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rostfritt stål | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop smidd stålkäft3 / 8 "Härdat stål22 Mild / 24 Galvaniserad / 26 SS8"Röd / svartSoft-touch m / halkskydd1 297 kr
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Värmebehandlat stål1/4 "till 5/8"Stål0.035 "aluminium8"Röd / svartSoft-touch m / halkskydd992SEK
MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Legerat stål1 / 8 "Legerat stål24 Galvaniserad9"Röd / svartSoft-touch m / halkskydd1 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In
506SEK /enhet