Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline

Finns i lager
Artikel: AE4HPY Modell: CGPRKorsreferens: 5KNW0

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaknätstans
ByggLegerat stål
SkäråtgärdPunch
Skärlängd1 / 8 "
Skärbredd1 / 8 "
Hantera färgRöd / svart
Handtag DesignSoft-touch m / halkskydd
Hantera typSoft-touch w / halkskyddet
Käftdjup1-1 / 2 "
KäftypPunch
Käftbredd1 / 8 "
MaterialLegerat stål
Metallmätare24 Galvaniserad
Antal bitar1
Total längd9"
SäkerhetsspärrJa
TypRöd tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att göra rena och exakta hål i upp till 3 lager med 25 gauge takgaller
    • Hållbar C-ram för enkel åtkomst i trånga hörn
    • Ergonomiskt konturerat handtag med ett mjukt, halkfritt handtag för maximal komfort och kontroll
    • Generös halsöppning möjliggör full drift från kanten på både 1 och 1/2 tum rutnätprofiler
    • Enhandsmanövrering med sammansatt handtagsspak
    • Utbytbart 1/8 tum stålstans

Produktvarianter

ProduktModellKäftbreddByggSkärlängdMaterialMetallmätareTotal längdHantera färgHandtag DesignPris
MALCO SL5 Snap Lock Punch Röd 9 tum | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Förnicklat stål3 / 8 "Förnicklat stål0.035 "aluminium9"RedVinylhandtag506SEK
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel Rostfritt stål | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot Drop smidd stålkäft3 / 8 "Härdat stål22 Mild / 24 Galvaniserad / 26 SS8"Röd / svartSoft-touch m / halkskydd1 297 kr
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Värmebehandlat stål1/4 "till 5/8"Stål0.035 "aluminium8"Röd / svartSoft-touch m / halkskydd992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MALCO CGPR Ceiling Grid Punch, Redline
1 843 kr /enhet