Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MANITOWOC 000009194 Körkondensator, 440V

Finns i lager
Artikel: CT2EJA Modell: 000009194Korsreferens: 50PE77

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

980SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
MANITOWOC 6024953 Kondensatorfäste, SS | CT2EHR 50PH03 6024953Konsol316SEK
MANITOWOC 000006454 Kondensatorstart 145-175mfd 330 | CT2EHT 32ZG49 000006454Kondensatorn2 026 kr
MANITOWOC 000007825 Kondensator, 16 MFD, 425VAC | CT2EHU 50PD84 000007825Kondensatorn1 521 kr
MANITOWOC 8505773 Kondensator, Start 378-454/125V | CT2EHV 28ZJ91 8505773Kondensatorn1 247 kr
MANITOWOC 8251023 Kondensator, Start, 115V, 240 MFD | CT2EHW 50PJ04 8251023Kondensatorn1 590 kr
MANITOWOC 000007824 Kondensator, 5 MFD, 425VAC | CT2EHX 50PD83 000007824Kondensatorn678SEK
MANITOWOC 000005488 Körkondensator, 370Vac | CT2EHZ 50PD08 000005488Kondensatorn673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MANITOWOC 000009194 Körkondensator, 440V
980SEK /enhet